- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプ ジョイント 可動のおすすめ人気ランキング
パイプ ジョイント 可動のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「パイプ ジョイント 可動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変ジョイント」、「可動ジョイント」、「パイプ 自在ジョイント」などの商品も取り扱っております。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
鉄(三価クロメート)。ヒンジ機構部品として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
175
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番
003-3685
材質
ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター
材質
ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容
G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
質量(g)
135
適合パイプ径(Φmm)
28
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
単管クランプを使用する場合とくらべ…
1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。
2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。
建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。
可動範囲65°~290°
質量(kg)
0.78
サイズ
Φ48.6
1ケース(20本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。
繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合
グリーンフレームS
材質
本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂
質量(g)
37
シリーズ
GF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
376
鉄(三価クロメート)。扉・蓋用の蝶番として使用します。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質
鉄
適合パイプ呼び径
Φ28
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付レンチ
5mm
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
134
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
HPベンダーを使えば、ハウスポール用ツールをハイポール用ポールⅡにセットできます。
材質
ナイロン
寸法(mm)
30×245
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容
G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)
224
FXベンダーを使用すれば、高所清掃用ヘッドパーツがセットできます。
用途FXシリーズ専用ジョイント
材質
ナイロン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷