- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- パイプ ジョイント 角度のおすすめ人気ランキング
パイプ ジョイント 角度のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新235件の「パイプ ジョイント 角度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変ジョイント」、「ジョイント棒」、「角度 自在」などの商品も取り扱っております。
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品
M5×25アプセットボルト、蝶ナット
取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター
材質
ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合
M5×25
パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
用途ハウス用部材。
セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。又、奥行(約20cm)のある場所に対応できます。
ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。
先の長いクランクジョイントは、凹凸のある高所の清掃に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ
長さ(mm)
340
質量(g)
110
材質(本体)
ナイロン樹脂
材質(パイプ)
アルミ
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
134
ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番
003-3685
材質
ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
亜鉛合金
付属品
A4×20、A3.5×16
角度調整範囲
最大90°
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
用途自在接続金具。
操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
(本体)亜鉛合金/焼付塗装。(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき
色
アイボリー
質量(g)
170
種類
特殊形状
仕上
焼付塗装
適合パイプ
Φ19.1×t1.2
耐荷重N・m(kgf・m)
25(2.5)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
セイワ製「高所作業用ポール(スカイポール)」、「カーボングラスファイバーポール」に接続し、角度を付けることが出来ます。
ハンドルやポールの先につけるツールに角度を付けたい場合に使用します。
先の短いブラシジョイントは、負荷のかかる作業に適しています。
用途高所作業用ポール(スカイポール)、カーボングラスファイバーポール用補助パーツ
長さ(mm)
180
質量(g)
70
材質(本体)
ナイロン樹脂
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
HPベンダーを使えば、ハウスポール用ツールをハイポール用ポールⅡにセットできます。
材質
ナイロン
寸法(mm)
30×245
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質
(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
形状
エルボ
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応