- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプ ジョイント 20mmのおすすめ人気ランキング
パイプ ジョイント 20mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新308件の「パイプ ジョイント 20mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 交差 金具」、「パイプジョイント 22mm」、「パイプ ジョイント 15mm」などの商品も取り扱っております。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品
M5×35丸ビス、蝶ナット
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質
鉄
適合パイプ呼び径
Φ28
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付レンチ
5mm
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
136
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品
M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
137
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
120
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質
ポリアミド
色
ブラック
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
205
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
180
1個
¥799
税込¥879
当日出荷