パイプ スタンションのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「パイプ スタンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 ポール スタンド」、「制御盤スタンド」、「スタンション」などの商品も取り扱っております。
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース) アルミ鋳造物製 塗装色 ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様 ボックスソケットACH-42付 質量(kg) 6.5 材質(ポール) 厚鋼管42 ポール径(Φmm) 47.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg) 5 タイプ O型 仕上 溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm) 21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース) 一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ) 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ 溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード 24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース) 鋳鉄 材質(ヘッド) 鋳鉄 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 付属品 キャビネット取付用ねじ付 材質(パイプ) 一般構造用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷


サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様 平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番 821-7913 材質 LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg) 7.6 取付寸法(mm) 【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×150×1081 材種 アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷


さびに強い溶融亜鉛めっき仕上 ポストからの出っ張りがなく安全
仕上 溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm) 21
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ポストの底面・背面のどちらにも取り付け可能。 ベーシックなシングルスタンドポール。 他社製ポストも取り付け可能です。
材質 ステンレス、樹脂成型品、その他
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のポールパーティションに取り付けてお使いいただけるポールパーティション専用案内板。A5サイズの用紙を挟んでお使いいただけます。案内用紙は付属しておりません。*差し込み式のため、RFPP-シリーズ専用です。
材質 パネル:アクリルベース:合成樹脂 質量(kg) 0.3 クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×29×294
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷