- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- パイプ ブラケット 首長のおすすめ人気ランキング
パイプ ブラケット 首長のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新114件の「パイプ ブラケット 首長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラケット 首長 25」、「吊り金具 ハンガーパイプ」、「ハンガーパイプ ブラケット ロング」などの商品も取り扱っております。
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
仕上
クロームメッキ
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)
150
仕上
クロームメッキ
用途パイプの固定に
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス(鉄)
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質
亜鉛合金
サイズ
Φ25mmパイプ用
仕上
ニッケルメッキ
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法E(Φmm)
32.5
種別
通
形状
直通
仕上
ヘアーライン
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
ダイカスト製
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状
直止
適合パイプ径(Φmm)
25
最もオーソドックスなパイプ取付金具。
取付用木ねじ付属。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)
SUS304
材質(ビス)
SUS304
仕上
ヘアーライン
用途パイプの固定に
材質(本体)
SUS304
仕上
クロームメッキ
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
L通
材質
ステンレス
止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
仕上
クロームメッキ