パイプ 伸縮 パーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
170件の「パイプ 伸縮 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径ジョイント 伸縮ロックセット」、「伸縮ピン」、「スライドパイプ ロック」などの商品も取り扱っております。
1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。 Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作 材質 プラスチック グレー 質量(g) 34
1個
399 税込439
当日出荷

ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所 仕様 許容荷重。軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)。アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf) 材質 A6063、PA、SUS304、POM 質量(g) 96.8 使用温度範囲(℃) 0~60 部品名称 アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール 表面処理 アルマイト(白色)、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 20000回
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールスクリュー部の交換パーツです。2段ポール用。3段ポール2節目用。4段ポール3節目用
用途ガラス、カガミの清掃 材質 プラスチック 質量(g) 37
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途物干し 材質 (エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm) (外)29、(中)25 材質(パイプ) ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質 アルミ押出材 質量(g) 29
1個
442 税込486
当日出荷

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質 パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm) 595~1127 タイプ 伸縮型 ねじ径 G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g) 370 径(Φmm) 30 適合ハンドル ハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番 301-8784 全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ、PE 種類 ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷


人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 横棒(mm) 850 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



Φ28イレクターパイプの端末に接着して使用します。Φ28パイプがΦ32ジョイントに連結できるようになります。
材質 プラスチック グレー 質量(g) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
52 税込57
当日出荷

スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。 段数 2 パイプ径(Φmm) 上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm) 1610 最大長(mm) 3000
1本ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポールスクリュー部の交換パーツです。3段ポール1節目用。4段ポール2節目用
用途ガラス、カガミの清掃 材質 プラスチック
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ 質量(g) 370 種類 ハンドル 縮長(mm) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm) 2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「直ジョイント金具」は「アルミパイプ」同士を連結するための金具です。より大きな棚を作る際や、「アルミパイプ」が長くて持ち帰ることができない時にお使いください。
適合パイプ径(Φmm) 25 棚受け金具 棚受アクセサリー
1個
369 税込406
当日出荷