パイプ 吊り 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
279件の「パイプ 吊り 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 固定金具」、「吊り パイプ」、「ハンガーパイプ」などの商品も取り扱っております。
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類 吊りバンド 寸法d(mm) 3/8 寸法C(mm) 26 寸法W(mm) 25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質 SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質 【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質 SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm) 32 寸法D(mm) 41 寸法E(Φmm) 32.5 寸法F(Φmm) 45 寸法P(mm) 32.5 種別 形状 直止 仕上 ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg) 350 トラスコ品番 290-2346 質量(g) 550 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ボルトの落下を防止するパッキン付です。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類 吊バンド 寸法d(mm) 3/8 寸法C(mm) 24 寸法W(mm) 25
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルト W3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハイロジックブラケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質 亜鉛ダイカスト 包装 吊り下げパック
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フジテック・ジャパン吊下げブラケット
用途取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください 材質 亜鉛 仕上 クロームメッキ 付属品 取付座 取付ビス 2本
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類 吊りバンド 材質 スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm) 使用材料:25 寸法F(mm) 8.0 寸法D(mm) 26 ボルト径 吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様 パイプを吊り、固定するバンドです 付属品 組式タンバックル 種類 吊バンド
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類 吊バンド 表面処理 電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ) M8×25 吊ボルト径 W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質 SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm) 32 寸法D(mm) 41 寸法P(mm) 32.5 寸法F(Φmm) 45 寸法E(Φmm) 32.5 種別 形状 直通 仕上 ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)