- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- パイプ 吊りフックのおすすめ人気ランキング
パイプ 吊りフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新171件の「パイプ 吊りフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフティング ピン」、「吊りフック」、「吊り上げフック」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA987NG-1
質量(kg)
0.55
種類
フック
寸法L(mm)
165
使用荷重(t)
0.25
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
130
寸法T(mm)
13
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)
0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
エスコ品番
EA987NG-3
質量(kg)
2.35
種類
フック
寸法L(mm)
276
使用荷重(t)
0.75
寸法d(mm)
36
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
220
寸法T(mm)
19
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
エスコ品番
EA987NG-4
質量(kg)
3.35
種類
フック
寸法L(mm)
315
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
42
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
250
寸法T(mm)
22
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
エスコ品番
EA987N-1
材質
SCM435
厚さ(mm)
36
全長(mm)
176
質量(g)
425
種類
フック
使用荷重(t)
1
ピン径(Φmm)
7
爪長さ(mm)
80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様
2個1組以上で使用
トラスコ品番
327-3318
質量(kg)
0.95
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
195
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として
材質
ステンレス
種類
フック
寸法B(mm)
60
エスコ品番
EA987NG-2
質量(kg)
1.35
種類
フック
寸法L(mm)
227
使用荷重(t)
0.5
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
180
寸法T(mm)
16
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
軽量・小型です。
ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。
取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。
フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。
仕様
ラッチロック式
トラスコ品番
273-0359
質量(kg)
0.4
寸法H(mm)
72
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
34
寸法B(mm)
23
適合穴径(Φmm)
24~29
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)
250
材質
ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様
2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
エスコ品番
EA987NJ-1.5
全長(mm)
364
質量(kg)
6.6
種類
フック
使用荷重(t)
1.5
爪長さ(mm)
50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番
158-2149
質量(kg)
11.7
全幅(mm)
S1:400
寸法L2(mm)
180
全高H(mm)
364
爪長さ(mm)
L1:100
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去
寸法A(mm)
77
寸法F(mm)
16Φ
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
26
適合部材
覆工板
適合チェーン線径(Φmm)
8
鋼板の重ね吊りなどに最適です。
全幅(mm)
S1:300
寸法(Φmm)
吊環70
寸法L2(mm)
107
全高H(mm)
500
爪長さ(mm)
L1:70
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)
250
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571
フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。
トラスコ品番
106-5599
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
203
寸法D(mm)
28
寸法C(mm)
29
有効寸法(mm)
使用有効寸法(mm)板厚:2~28。使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷