- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプ 固定金具のおすすめ人気ランキング
パイプ 固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新439件の「パイプ 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 固定金具」、「パイプ サドル」、「パイプ支持金物」などの商品も取り扱っております。
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
適合パイプ径(Φmm)
13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質
電気亜鉛メッキ鉄板
取付ねじ
W1/4×山20
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
100
鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
180
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(カチオン塗装)
質量(g)
85
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。
水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。
設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。
PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。
PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。
PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。
PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
設置方法
壁面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド