- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプ 打ち込みナットのおすすめ人気ランキング
パイプ 打ち込みナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「パイプ 打ち込みナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイダーナット」、「パイプ インサート ナット」、「打ち込みナット」などの商品も取り扱っております。
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色
アルミ生地
材質
アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚部の使用パーツ類です。
材質
鉄
質量(g)
90
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
65
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質/仕上
スチール(SUM-23L)
カシメ板厚(mm)
1以上
フランジ厚(mm)
0.3
仕様
パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番
353-6360
質量(g)
96.2
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)
25.4
材質
スチール特殊鋼
寸法t(mm)
1.2
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナット
トラスコ品番
108-2186
材質
スチール(三価クロメート処理)
サイズ
M16
質量(g)
74
径(Φmm)
24
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
材質
スチール
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t
材質/仕上
スチール/三価クロムメッキ
質量(g)
90
適合パイプ
G2807/EG2807/Z2808/S2807
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質
スチール特殊鋼
板厚(mm)
1.2t
パイプ寸法(mm)
Φ31.8
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
色
ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.2t
材質
スチール
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ12.7×1.2t
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)