パイプ 支柱のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,399件の「パイプ 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 パイプ 2.5m」、「2m 支柱」、「パイプスタンド」などの商品も取り扱っております。
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質 スチール+SUS304 外径(Φmm) 25 厚さ(mm) 1.0 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋無し
1本ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


家庭菜園につかう各種の防ネットから、金網・ワイヤーメッシュ、トタン板など重量物の取付まで、さまざまな防獣ネット・防獣柵と相性の良い「パイプ防獣」です。
用途防獣柵、園芸用柵、農業用柵、侵入防止用柵、仮設柵用など
1セット(50個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

質量(kg) 0.75 規格 仮設工業会認定品 表面処理 (パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm) 120角 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm) 28 材質 プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm) 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。 パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園 適合作物 トマト・きゅうりなど
1セット(40個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm) Φ34×380 質量(kg) 3.3 穴径(Φmm) 12 規格 仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ ベース寸法(mm) 140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園につかう各種の防ネットから、金網・ワイヤーメッシュ、トタン板など重量物の取付まで、さまざまな防獣ネット・防獣柵と相性の良い「パイプ防獣」です。
用途防獣柵、園芸用柵、農業用柵、侵入防止用柵、仮設柵用など 長さ(mm) 1800 径(Φmm) 19.1 直径×長さL(Φmm×mm) 19.1×1800
1セット(30本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷


パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。 ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。 組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園 適合作物 トマト・ナス
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45 仕様 簡単角度調整、グリップタイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すり高さが25mm間隔で調節可能(650~900mm)・手すり角度が調節可能(水平0~50°)
シルバー セット内容 1.伸縮式アルミ支柱(アルミ/スチール/ABS樹脂)2.角度調節ブラケット(アルミダイカスト)3.ブラケットねじカバー(ABS樹脂)4.台座カバー(ABS樹脂)5.取扱説明書、6.リペア用六角レンチ
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質 ポリエチレン被膜鋼管 グリーン
1セット(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)