- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- パイプ 木材 固定のおすすめ人気ランキング
パイプ 木材 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新151件の「パイプ 木材 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ 垂木止め」、「アルミパイプ固定金具」、「支柱ブラケット」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質
鉄
適合パイプ径(Φmm)
25
棚受け金具
棚受アクセサリー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)
28
質量(g)
90
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質
スチール
質量(kg)
0.41(1個)
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
150
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
鋼
穴径(Φmm)
7
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
100
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(カチオン塗装)
質量(g)
85
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
36×36
質量(g)
40
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
エスコ品番
EA440BA-40R
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷