パイプ 組立 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,037件の「パイプ 組立 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字パイプ」、「イレクターパイプ 金属ジョイント」、「パイプ 組立」などの商品も取り扱っております。
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容 G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g) 224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
1個ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 137
1セット
602 税込662
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm) 28 材質 プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm) 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm) 27.5 材質 パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm) 4020 質量(kg) 2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷



渡辺パイプ(SEDIA)コーナーエルボ
2本のパイプをL型につなぐ部品で、同サイズのパイプを簡単に直角に接続できます。
用途外ジョイント式接続金具です。 材質 スチール
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm) Φ28 樹脂厚(mm) 1.1 材質 樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂) 定尺(m) (呼び)4
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径 Φ28 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 取付レンチ 5mm
1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質 溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆) 全長(mm) 2010 質量(kg) 1.06 肉厚(mm) 0.7 被覆 AAS樹脂 外径(mm) 27.5 内径(mm) 24
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 205
1セット
765 税込842
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 228
1セット
906 税込997
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)