- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- パイプ 鉄棒のおすすめ人気ランキング
パイプ 鉄棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「パイプ 鉄棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 無垢棒」、「鉄 棒」、「鉄 丸棒 30mm」などの商品も取り扱っております。
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分
【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質
アルミ(A2017)
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)
±0.39
調質
T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0,+3)
サービス分類
オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ピーリング丸棒
タイプ
丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±0.25
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+1mm
製造方法
熱間圧延
サービス分類
オーダー・加工
種別
一般的素材
長さ(m)
約2.75
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ
パイプ形状
ストレート
材質
鉄/メッキ
長さ(m)
2
仕上
アルミニウム溶融めっき
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分
Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下。Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質
アルミ(A5052)
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A5052BD
外径公差(mm)
±0.08
調質
H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
サービス分類
オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分
Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質
快削黄銅(真鍮)
タイプ
丸棒
規格
参考)H3250 C3604BD
外径公差(mm)
±0.06
長さ公差(mm)
(-0、+3)
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
安全装備 自動ロック機構!製品を広げるだけで安定パイプを自動ロック。不意な折りたたみを予防。解除も簡単でお子様では解除できないように工夫されていて安心。劣化に強い、純ステンレスバーを採用。 (鉄棒バー部分)高さ4段調節可能。不意な後方転倒を防止するシートバックやシートベルトを装備。ロッド式で巻き付けや指はさみを予防。室内での使用に違和感のないマロンブラウンカラー。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内運動、練習、筋力育成、体力つくりに。折り畳み 屋内用 大型遊具 子供用ジム ブランコ 鉄棒 つり輪 ベビージム オリンピア鉄棒II。
材質
スチール、純ステンレス
質量(kg)
11
色
マロンブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1370×1020×970-1280
保証期間
6か月
収納寸法(mm)
幅270×奥行1020×高さ1070-1390
高さ調節
高さ4段階 (97cm/110cm/119cm/128cm)
適合年齢(歳)
3-7歳 /ブランコ (対象年齢3-5歳/20kgまで)、吊り輪 (対象年齢3-5歳/20kgまで)
制限体重(kg)
(最大)40
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
直径31.8mmパイプを主材に使用した安定感のある折りたたみ式の一人~二人用鉄棒です。
指を挟みにくい安全配慮設計収納便利な折りたたみ式高さ調節Wストッパー床保護材付
材質
バー:スチール27.2mm、土台部:スチール31.8mm
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×142×80~130(10cm間隔)
制限体重(kg)
80/台
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
主材の直径31.8mmパイプにベース部はさらに重量を増した安定感のある折りたたみ式の一人~二人用鉄棒です。
指を挟みにくい安全配慮設計収納便利な折りたたみ式高さ調節Wストッパーベース部重量増加床保護材付
材質
バー:スチール27.2mm、土台部:スチール31.8mm
質量(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×142×80~130(10cm間隔)
制限体重(kg)
80/台
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
対人賠償責任保険付。折りたたみ式、室内・室外兼用タイプ。子供の運動能力と精神力を鍛える室内鉄棒。スライド部分に安全カバ-が付きました。
材質
スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×147×89~130
質量(kg)
8.5
付属品
アジャスタ付
耐荷重(kg)
40(対象年齢3~9歳)
鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm)
250
適合
(材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート
材質
SK-3 フレックス
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1