- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- パイプ 20Aのおすすめ人気ランキング
パイプ 20Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,176件の「パイプ 20A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SGP 鋼管 20A」、「27.2mm パイプ」、「20a 配管」などの商品も取り扱っております。
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
形状
パイプ
呼び径(A)
20A
エスコ品番
EA469BA-20
材質
配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)
2.8
長さ(m)
2
1個
¥9,550
税込¥10,505
当日出荷
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整、受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
材質
炭素鋼
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ/アルマイト仕上
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途屋外用
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整、受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
形状
パイプ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
種別
ネジ無
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
用途屋外用
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
固定タイプ、高耐久性受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
38
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途屋外用
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800~900
支柱径(Φmm)
38
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
材質
鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
27.2
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類
鋼管
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
パイプ
長さ(m)
2
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途屋外用
材質
チーク
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整、受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45