- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- パイプつなぎ金具のおすすめ人気ランキング
パイプつなぎ金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「パイプつなぎ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクター延長」、「ステンレスパイプ ジョイント」、「丸パイプ用ジョイント」などの商品も取り扱っております。
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質
アルミ押出材
質量(g)
29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
材質
SUS304
形状
ストレート
仕上
ヘアーライン
2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
付属品
回転止めネジ
材質
ステンレス
形状
ストレート
寸法A(mm)
37.8
寸法B(mm)
70.5
仕上
鏡面
適合パイプ径(Φmm)
32
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
脚部の使用パーツ類です。
材質
鉄
質量(g)
90
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番
296-5411
質量(kg)
07
質量(g)
680
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
296-5402
質量(g)
540
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg)
0.60
規格
仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)
1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)
48.6
材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番
353-6360
質量(g)
96.2
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用する。
用途パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用する
トラスコ品番
108-1548
材質
ステンレス
質量(g)
59
厚さ(μm)
0.6
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
材質
亜鉛
形状
ストレート
仕上
クロームメッキ