- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプエンド ネジのおすすめ人気ランキング
パイプエンド ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新438件の「パイプエンド ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ インサート ナット」、「打ち込みナット」、「パイプアンカー」などの商品も取り扱っております。
脚部の使用パーツ類です。
材質
鉄
質量(g)
90
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色
アルミ生地
材質
アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番
353-6360
質量(g)
96.2
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナット
トラスコ品番
108-2186
材質
スチール(三価クロメート処理)
サイズ
M16
質量(g)
74
径(Φmm)
24
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質/仕上
スチール/三価クロムメッキ
質量(g)
90
適合パイプ
G2807/EG2807/Z2808/S2807
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
65
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質/仕上
スチール(SUM-23L)
カシメ板厚(mm)
1以上
フランジ厚(mm)
0.3
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
生地
Φ28イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナット。
材質
黄銅
外径(Φmm)
28
表面処理
ニッケルメッキ
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)
用途屋外用
材質
樹脂/鍋頭
仕様
内径Φ28用
付属品
ナベ頭M6×60
色
透明
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25