- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- パイプカッター ガラスのおすすめ人気ランキング
パイプカッター ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「パイプカッター ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルカッター」、「ガラス割りハンマー」、「ゲージガラス」などの商品も取り扱っております。
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)
5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番
6-539-07
材質
本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)
5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)
60×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
直径20mmまでのガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。(硬質ガラスは切断できません。)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質
本体/プラスチック、ダイヤ刃
寸法(mm)
110×35×10
コード
2012-02
アズワン品番
61-0157-42
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。
適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。
刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。
オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)
ダイヤモンド
全長(mm)
179
質量(g)
32
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)
6~50
仕様
バリ取りカッタ付
付属品
替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)
38
全長(mm)
175
質量(g)
380
全幅(mm)
70
最大切断厚さ(mm)
3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
石英
長さ(mm)
1000
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃
TCC 105E
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
様々なアンプルのカットに使用可能です。
材質
本体/ABS樹脂
全長(mm)
168
アズワン品番
4-4913-01
1個
¥3,267
税込¥3,594
当日出荷
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)
25~990
端面加工
切放し
サービス分類
オーダー・加工
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質
石英ガラス
長さ(mm)
1000
端面加工
切放し
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)