- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- パイプキャッチのおすすめ人気ランキング
パイプキャッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新161件の「パイプキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着式パイプ」、「ワンタッチ パイプ クランプ」、「パイプホールド」などの商品も取り扱っております。
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))
耐久回数
脱着:3000回
タキゲンコード
24495
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
POM
種類
支持金具
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
押し込むだけでピタッと固定できます
ほうきなどをピタッとお手軽にキャッチします
掛数(本)
1
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品
ロックピン
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
耐久回数
脱着:10000回
タキゲンコード
24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
材質
SUS304
壁面に取り付けられるシンプルな構造です。モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立ちます。
用途モップ・ほうきの壁掛け保管。
材質
ステンレス
最大使用荷重(kg)
2
適合ハンドル
15~25mm
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。
掛数(本)
1
最大使用荷重(kg)
2
トラスコ品番
004-6221
寸法(mm)
(装着寸法)13~32
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×35×50
取付け方法
粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。
材質
鉄
質量(g)
80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質
亜鉛製
幅(mm)
78
高さ(mm)
141
穴ピッチ(mm)
43
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)と組合せて使用し、横ずれを防止します。
パイプキャッチの左右どちらでも取付け可能です。
用途パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)の横ずれ防止
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))
タキゲンコード
24481
1個
¥732
税込¥805
4日以内出荷