- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- パイプシャフト点検口のおすすめ人気ランキング
パイプシャフト点検口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「パイプシャフト点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁用スチール点検口」、「点検口扉」、「PS 点検口」などの商品も取り扱っております。
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質
亜鉛鉄板
材質
SPHC
仕上
液形変性エポキシ樹脂さび止め塗装(JPMS-28)
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕様
吊元右
仕上
サッシプライマー
枠込み25mmタイプです。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上
サッシプライマー
吊元
右
取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)
225×225
付属品
9.5mm用ボード押え部材×4個。12.5mm用ボード押え部材×4個
適合
プラスターボード9.5mm、12.5mm
色
オフホワイト
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品
ボード押え×4
材質
鉄t1.6
塗装色
ライトベージュ
外形寸法D(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。
仕様
シリンダー錠(合鍵付)
トラスコ品番
504-2780
質量(kg)
12
色
ネオグレー
高さ(mm)
1200
タイプ
間口890mm×高さ1200mm用
間口(mm)
875
1枚
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
材質
スチール
仕様
簡易錠付
高さ(mm)
55.4
仕上
ポーラルホワイトペイント
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用
仕様
屋内壁専用
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト
仕上
枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質
(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色
ホワイト
塗装色
クリーム色
仕様
埋込形
板厚(mm)
(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
色(マンセル値)
2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用
材質
塩ビ
色
オフホワイト
仕様
盤外装用
保護等級
IP44
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能!
蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口!
断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。
逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン
プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品
取付ビス1袋(20mm×8本)
材質
化粧枠:ABS、枠:アルミ
色
ホワイト
タイプ
丁番
色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様
埋込形
板厚(mm)
(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄
塗装色
ベージュ色
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)
鉄
色(マンセル値)
5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。
材質
アルミニウム
付属品
吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本
色
シルバー
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷