パイプジブクレーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
92件の「パイプジブクレーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインチ アーム」、「スペースアーム」、「足場クレーン」などの商品も取り扱っております。
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg) 150 旋回角度(°) 180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm) 約450 定格荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg) 9.5 旋回角度(°) 180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用 種別 C形ビーム 最大回転角度(°) 180 ブラケット間隔(m) 0.4
1式
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番 107-2358 適合機種 BH-N300、TK62、TK63 質量(kg) 6.2 旋回半径(mm) 660 定格荷重(kg) 140 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 アーム長さ(cm) 84 旋回角度(°) 240 2018年トラスコ掲載ページ 7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 トラスコ品番 773-5049 定格荷重(t) 0.25 寸法A(mm) 1120 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 895 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 180 アーム長(m) 1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様 ●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度 アズワン品番 65-9339-79
1台
20,600 税込22,660
翌々日出荷

手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 適合 ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番 773-5031 寸法A(mm) 835 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 700 定格荷重(kg) 250 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 240 アーム長(m) 0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。 定格荷重(t) 0.49 仕様 柱取り付け式 トラスコ品番 460-1831 質量(kg) 330 アーム長さ(cm) 400 旋回角度(°) 180
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
仕様 ニューシンプルタイプ。柱取り付け式 アーム長さ(cm) 360 旋回角度(°) 柱取り付け部:180。中間アーム:右180、左90
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t) 0.25 仕様 壁・柱取り付け式 トラスコ品番 460-8241 質量(kg) 65 アーム長さ(cm) 300 旋回角度(°) 180
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建屋のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 建屋の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

揚程(m) 3.1 定格荷重(t) 0.16 全高(m) 3.4 取付穴径(Φmm) ホイスト:30 旋回角度(°) 柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様 ウインチ巻上式 高さ(mm) (足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)サントップ・簡易クレーン
足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
定格荷重(kg) 100 質量(kg) 24 スイッチ ラッチロックフック 揚程(m) 30 モーター出力(W) 600
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷