- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプジョイントのおすすめ人気ランキング
パイプジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,981件の「パイプジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂パイプジョイント」、「鉄パイプ ジョイント」、「組立パイプジョイント」などの商品も取り扱っております。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
137
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合
M5×25
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質
スチール
材質/仕上
スチール。表面処理:黒メッキ仕上げ
表面処理
黒メッキ仕上げ
梱包数
1個
表面抵抗値(Ω)
105
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質
ポリアミド
色
ブラック
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質
鉄
適合パイプ呼び径
Φ28
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付レンチ
5mm
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
材質
SUS304
形状
ストレート
仕上
ヘアーライン
材質
亜鉛合金
タイプ
パイプT継ぎ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×61×90
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上
鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)
約2.6
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト