- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- パイプジョイント38mmのおすすめ人気ランキング
パイプジョイント38mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新211件の「パイプジョイント38mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「38mm クランプ」、「単管 直線 ジョイント」、「パイプ 38mm」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
ストレート
仕上
ヘアーライン
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
137
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番
123-2833
形状
ストリート
全長(mm)
70
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
150
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
70
適合パイプ径(Φmm)
32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品
回転止めネジ
材質
ステンレス
形状
ストレート
寸法A(mm)
37.8
寸法B(mm)
70.5
仕上
鏡面
適合パイプ径(Φmm)
32
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質
ダイカストクローム
適合径(Φmm)
(ビス)イモネジ4対応
形状
チーズ
仕上
クロームメッキ
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。
材質
ポリアミド
色
ブラック
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
25.4
四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質
ダイカストクローム
適合径(Φmm)
(ビス)イモネジ4対応
形状
三方
寸法(mm)
32
仕上
クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
亜鉛
形状
ストレート
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
38
仕様
回転止ねじ付
形状
チーズ
仕上
クローム
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質
ダイカストクローム
寸法(mm)
32
適合径(Φmm)
(ビス)イモネジ4対応
形状
三方
寸法A(mm)
32.8
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
55.3
仕上
クロームメッキ
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
ダイカスト製
形状
ストレート