パイプスタンド 28mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「パイプスタンド 28mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクターパイプ 台座」、「パイプ 床固定」、「イレクターベース」などの商品も取り扱っております。
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷


材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。 付属品 ノブボルトM6×15 材質 SPCC 質量(g) 782
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g) 150
1セット
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質 SPHC/SPCC 質量(g) 285
1個
1,309 税込1,440
当日出荷

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース) 一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ) 一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ 溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード 24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品 M6ビス 材質 SUS304 仕上 ミラー研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SUS304 仕様 ミラー研磨仕上げ エスコ品番 EA951EW-12 形状 エンドブラケット プレート寸法(mm) 45×78 取付穴径(Φmm) 4.2 適合パイプ外径(Φmm) 32
1個
945 税込1,040
当日出荷

GF-Gシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
適合 グリーンフレームG 材質 SPHC/ノブボルト:ABS樹脂ほか 質量(g) 782 シリーズ GF
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm) 28 材質 プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm) 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 SPCH/ABS樹脂他 質量(g) 227 シリーズ GF
1個
1,313 税込1,444
当日出荷

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg) 0.77(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番 296-5429 質量(kg) 0.7 規格 (社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm) 120×120 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アンカー穴(mm) Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

材質 スチール 高さ(mm) 104 間口(mm) 170 付属品 六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 トラスコ品番 124-6001 質量(kg) 0.3 奥行(mm) 37
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質 ステンレス(SUS304) トラスコ品番 413-9291 質量(g) 48 内径(Φmm) 約13.5~14.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質 ステンレス 付属品 取付ネジ 形状 ソケット
1袋(2個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)