パイプスペース 取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「パイプスペース 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプスペース」、「PS扉鍵」、「防火扉ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 シルバー色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 仕様 コイン錠付き 付属品 ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上 ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手 ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分 建築 仕上 亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法 プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm) 1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 サテンクローム色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品 ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上 ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手 ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上 本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び 【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手 ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分 建築 質量(g) 209 仕上 サテンクローム色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 クロームメッキ仕上
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
454 税込499
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵ナシ 仕上 梨地クロームメッキ仕上 コード 1022713100 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 186
1個
1,459 税込1,605
6日以内出荷

材質 本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上 焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート ビスの呼び 止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み) 取手 回転取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ケースハンドル
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン 取手 ケースハンドル
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別 室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前 両面ケースハンドル 取手 ケースハンドル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 14 表面仕上げ ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 21292
1個
511 税込562
当日出荷

ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など 材質 亜鉛ダイキャスト(ZDC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
材質 ステンレス鋼(SUS316Ti) 仕上 サテン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷