パイプスペース 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「パイプスペース 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーターボックス ハンドル」、「盤 鍵」、「PS扉鍵」などの商品も取り扱っております。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 シルバー色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 54 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 68 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm) ~4
1個
619 税込681
当日出荷

材質 本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上 本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート ビスの呼び 【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付 取手 ケース取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 仕様 コイン錠付き 付属品 ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上 ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手 ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 ビスセット・専用止め金 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 サテンクローム色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 質量(g) 80 最大適合板厚(mm) 6 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 00181
1個
900 税込990
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト 付属品 ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本) 仕上 ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム 取手 ケース取手
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分 建築 仕上 亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法 プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm) 1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
355 税込391
当日出荷

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 質量(g) 85 仕上 梨地クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm) ~14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様 左右兼用型90度回転。防水仕様 質量(g) 100 材質/処理 (本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
920 税込1,012
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)