- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- パイプターンバックルのおすすめ人気ランキング
パイプターンバックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「パイプターンバックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PS式ターンバックル」、「調整ロッド」、「引っ張り金具」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
SUS304
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製のパイプターンバックルストレートです。
材質
SUS316ステンレス
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出してないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-1008
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
75
寸法L(mm)
100
ねじ径
W-1/4
寸法L1(mm)
155
寸法A(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法B(mm)
78
寸法L2(mm)
230
寸法W(mm)
13
寸法J(mm)
5
使用荷重(kN)
0.78
1袋
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両オーフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質
ステンレス(SUS304)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷