- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- パイプトロリーのおすすめ人気ランキング
パイプトロリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「パイプトロリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管トロリー」、「単管パイプ レール」、「単管パイプトロリー」などの商品も取り扱っております。
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)
350
質量(kg)
4.5
適合パイプ径(Φmm)
35~60
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
使用荷重(kg)
350
エスコ品番
EA987E-18
材質
スチール
質量(kg)
4.5
適合パイプ径(Φmm)
35~60
1個
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール
兼用
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品
取付ボルト・ナット
トラスコ品番
199-3173
適合機種
ECW100、ECW200
セット内容
本体2個
材質
スチール、ナイロン
幅(mm)
180
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
110
奥行(mm)
180
定格荷重(t)
0.25
使用荷重(kg)
250
破断荷重(kg)
1250
適合パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
使用条件
屋内
最大荷重(t)
(吊上)0.25
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツリテ2ケ付
種別
C形
定格荷重(kg)
250
トラスコ品番
485-4411
質量(kg)
0.5
最小回転半径(mm)
600
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
428
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
許容荷重(N)
1000
適合径(Φmm)
31.8~48.6
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31893
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程
任意
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
軽量ですので一人で取り付けることができます。
二輪なので小回りが利きます。
分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。
小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。
定格荷重(kg)
250
適合ビーム幅(mm)
75・100
自重(kg)
1.4
最小回転半径(m)
0.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量ですので一人で取り付けることができます。分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。二輪なので小回りがきき、摩擦も少なく動きがスムーズです。小型、安価なので工場の生産ラインなどでの大量使用や倉庫の省力等に最適です。引っ掛ける部分はシャックルですので、分解すればリング状の物も掛けることができます。
トラスコ品番
370-1630
材質
スチール
定格荷重(t)
0.25
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
141
寸法C(mm)
60
最小回転半径(mm)
500
適合横行レール幅(mm)
75-100
最小回転半径(m)
0.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)
約450
定格荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)
9.5
旋回角度(°)
180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)
350
トラスコ品番
290-2346
質量(g)
550
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エスコ品番
EA987HE-50
材質
SUS304
全長(mm)
130
質量(g)
400
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷