- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- パイプナットのおすすめ人気ランキング
パイプナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,411件の「パイプナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内ねじパイプ」、「パイプ ナット 埋め込み」、「メネジ パイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
トラスコ品番
154-2210
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
50
ねじ径
M4
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径
M4
外径(Φmm)
6
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
材質
SUS303
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
包装
JAN付袋入り
材質
SUS303
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
材質
SUS304
タイプ
メスメス
表面処理
なし
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
65
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)
3
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
脚部の使用パーツ類です。
材質
鉄
質量(g)
90
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39