- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- パイプナット m8のおすすめ人気ランキング
パイプナット m8のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新152件の「パイプナット m8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内ねじパイプ」、「長さ調整ねじ」、「アルミパイプ ネジ」などの商品も取り扱っております。
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA949HK-11
長さ(mm)
50
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
材質
SUS303
パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
呼び径
M4
外径(Φmm)
6
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0421
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
材質
SUS304
寸法(mm)
L:125、A:30、B:10
ピッチ(mm)
1.25
アズワン品番
64-7961-60
入数
1本
1本
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
包装
JAN付袋入り
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
プラスネジ
材質
鉄SS400
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応