- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- パイプハンガー 壁のおすすめ人気ランキング
パイプハンガー 壁のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「パイプハンガー 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプハンガー」、「パイプ 物干し」、「ハンガーパイプ 25」などの商品も取り扱っております。
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。
パイプ径(Φmm)
32
耐荷重(N)
約19.6
関連資料
設計施工資料(1.75MB)
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。タオルやマフラーを掛けたり、Sカンを掛けて吊ったり、汎用的に使える壁付けタイプのハンガーです
静止荷重(kg)
4(ピン)/4(ネジ)
材質
本体:アルミ/取付金具:スチール
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×60×63
アズワン品番
64-5263-99
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
仕様
養生袋無し
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)
3
材質
鉄
材質(バー)
鉄
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できます。
吊下荷重N(kgf)
68.6~78.4(7~8)
質量(kg)
11
付属品
皿木ねじ4.1×32
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
側板取り付け用のワードローブリフトです。
用途クローゼット
耐荷重(kg)
12
レール(mm)
ハンガーレール:Φ22.4
取付
側板にネジ止め
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のショート側板です。最もリーズナブルなショートタイプの側板です。壁納めでパイプやフックハンガーを取り付ける場合にご使用ください。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
92
基材
MDF
表面
特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
長さ(mm)
3650
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
1.0
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋無し
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け
材質
パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)
耐荷重(kg)
5
取付け方法
木ネジ+アンカー
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品
皿木ねじ4.1×32
質量(kg)
4.5
吊下荷重N(kgf)
39.2~49(4~5)
付属品
壁付けブラケット×2
外径(Φmm)
32
関連資料
(2.56MB)
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品
皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプ
U型ロングサイズ
種類
室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)
耐荷重(kg)
15
取付座(mm)
30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)
25×25アルミ角パイプ
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
スタイリッシュなデザインと機能を兼ね備えたハンガーラックです。キャスター付きで移動がスムーズに行えます。ストッパー付きが2個です。高耐荷重設計でたくさん掛けてもぐらつきにくく、安定感抜群です。高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。服の丈に合
仕様
●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-H1R●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:930×430×1,160~1,720●耐荷重(kg):全体/90kg、パンガーパイプ/75kg、斜めフック/8kg、サイドフック/各3.5kg(※すべて静止時)●収納目安:ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)●重量:4.7kg
アズワン品番
65-9327-44
1台
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。
左右壁付け・ハンガーパイプ横型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質
パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン
色
ブラケット・ホルダー:アイボリー
表面処理
パイプ:研磨
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。
左右壁付け・ハンガーパイプ縦型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質
パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン
色
ブラケット・ホルダー:アイボリー
表面処理
パイプ:研磨
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
背板取り付け用のワードローブリフトです。
用途クローゼット
耐荷重(kg)
10
取付
壁面取付、側板に取付
仕上
グレー
材質
アーム・ハンガーレール:スチール、ネジ止めプレート・ハウジング・連結パーツ・ロッド:プラスチック
1個
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷