- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 収納家具
- パイプハンガーのおすすめ人気ランキング
パイプハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,092件の「パイプハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーラック」、「ハンガー 配管」、「ハンガーパイプ」などの商品も取り扱っております。
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
サニタリー継手
材質
ステンレス
工具不要で組立簡単。
材質
本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(kg)
1.7
総耐荷重(kg)
15
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×440×900~1560
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
材質
SUS304
形状
クランプ
耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
85
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。
材質
スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
色
オールブラック(ツヤなし)
耐荷重(kg)
約15
組立時間
約20-30分
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
2段式のパイプハンガーラックです。
キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用
材質
パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約85~120×44×85~160
色
ブラック
質量(kg)
約4
パイプ径(Φmm)
ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
収納の目安
ジャケット約38着
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品
棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質
スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)
30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)
25
色(本体)
クローム
材質
SUS304
形状
パイプハンガー
寸法D(Φmm)
13.8
寸法B(mm)
25
寸法C
M8
着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。
キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
耐荷重(kg)
約15
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。
材質
ステンレス
形状
ヘルール継手
接続ねじ
M10
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)
350
トラスコ品番
290-2346
質量(g)
550
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。
材質
パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
1.85
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
材質(キャスター)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×420×885~1530
パイプ径(Φmm)
ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25
キャスター径(Φmm)
40
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハンガーパイプが約80~130cmまで伸縮できるメタリック調のパイプハンガーです。ハンガーパイプにはワンタッチレバーを採用しましたので、楽に伸縮ができます。移動に便利なキャスター付きです。
材質
スチール/ニッケルクロームメッキ
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800~1305×440×980~1560(※キャスター取り付け時)
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
ネジ・ボルトを使用しないので工具不要。組立が苦手な方でも簡単に行えます。スタンダードなパイプハンガーです。
用途・ウォークインクローゼットの中で収納箇所を増やすために。・玄関先やオフィスの入口における簡易コート掛けとして。・スーツ、ジャケット等の上着掛けとして。
材質
スチールパイプ(クロムメッキ粉体塗装)脚、高さ調節パーツ、ポールキャップ(ポリプロピレン)
色
ブラック
区分
新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78.5×42.5×87~150
ベーシックな高さ調整ができるパイプハンガーラック、たっぷり収納のダブルタイプ。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。キャスター付きで移動もラクラク。組み立てに工具要らず。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。
材質
スチール(クロムめっき)、ポリプロピレン
質量(kg)
3.2
耐荷重(kg)
約20
内寸(mm)
ハンガー部:750~1380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×430×890~1520
組立時間
20~30分
収納の目安
シャツ30着