パイプファン フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
149件の「パイプファン フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 フィルター」、「風呂 換気扇フィルター」、「パイプファン カバー」などの商品も取り扱っております。


適合機種 FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C 材質 不織布 捕集効率(%) 98%以上(粒径10μm以上、質量法)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

吸着力が高い厚手のフィルターを使用していますので、しっかり油汚れを防ぎ、長くお使いいただけます。 レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットしてご使用できます。 カットの目安になる星型プリント付。星型プリントが目立たなくなったら取替え時です。 折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
材質 難燃性不織布 幅(mm) 460 長さ(m) 3.6 寸法(cm) 約46×180
1枚
999 税込1,099
当日出荷

適合機種 FY-CL08PS9D 材質 不織布 捕集効率(%) 97%(粒子径2.0μm以上、計数法)
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷

今お使いのパイプ用ファンにも簡単に後付けできます。 バクマ工業製・パイプ用ファン専用。
適合サイズ(Φmm) 100用
1枚
789 税込868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.43 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/21 開口面積(cm2) 97 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 68/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 77/80
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

粘着タイプのフィルターなので、取り付けが簡単!。
材質 イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約15×15
1袋(6枚)
299 税込329
当日出荷

細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
用途台所
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間 適合機種 自然給気口用(GKFタイプ) 寸法(mm) Φ120×t6.5 交換目安 約2年
1枚
739 税込813
当日出荷

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 スイッチ AC125V 6A 付属品 クッション(厚み12mm) 1本 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 消費電力(W) 1.5、1.8 端子 (SL)AC300V 7A 電流(A) 0.016、0.018 質量(kg) 0.8 騒音値(dB) 21、22
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質 SUS304 表面処理 脱脂 関連資料 (0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書 (0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。 フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質 フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン 寸法(cm) 約30×30
1袋(6枚)
319 税込351
当日出荷


パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター
材質 ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合) 質量(g) 約35(1袋当たり) 1枚の寸法(mm) 約300×300 アズワン品番 65-0452-47
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質 PP樹脂(ネットフィルター) 寸法(縦×横)(mm) 155×155 色調
1台
579 税込637
当日出荷

1台
609 税込670
当日出荷

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm) 0.4×16 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)