パイプファン 150 浴室のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「パイプファン 150 浴室」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口に換気扇」、「洗面所換気扇」、「電池式 換気扇」などの商品も取り扱っております。
適合場所 浴室 適合パイプ呼び径 Φ150 仕様 12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付 質量(kg) 1.01 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.5/8.2 換気風量(m3/h) 107/107(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 35/35 開口面積(cm2) 141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 101.5/101.5
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) 150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29.5 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

質量(kg) 0.77 消費電力(W) 3.8/4.5 (50/60Hz) 適合パイプ径(Φmm) 150 羽根形状 プロペラファン 風量(m3/h) 170/175 (50/60Hz)
1個
8,888 税込9,777
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm) 150×200 質量(kg) 1.5 定格入力 100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷


羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg) 1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 200×250 適合パイプ径(Φmm) 75 仕様 排気 質量(kg) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg) 0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz) 25.5/29.5 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 95/110
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 155×205 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン 寸法(mm) 254×215×187 質量(kg) 1.8 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 23/21 騒音値(dB)(50/60Hz) 48/42 風量(m3/h)(50/60Hz) 90/72
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に 適合場所 浴室 (ルーバー)7.9Y9/0.5 スイッチ 内蔵:引きひも式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室 羽根(Φmm) 130 適合 (木枠)10BKA 質量(kg) 1.2 適合場所 浴室 消費電力(W)(50/60Hz) 6/6.5 電源電圧(V) 単相100 埋め込み寸法(mm) 155×205 騒音値(dB)(50/60Hz) 28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1.70/2 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×103.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室用 種別 羽根:プロペラファン(排気) 材質 オール樹脂製 取付 壁用 タイプ 連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 13/14 スイッチ 引きひもスイッチ付 定格電圧(V) 100 ハネ径(cm) 15 本体質量(kg) 1.5 適合場所 浴室用 電源コード(m) 0.6(アース線付) 開口寸法(mm) 175×175 騒音値(dB) 39/39 風量(m3/h) 230/230
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

適合場所 浴室 材質 (化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂 電流(A) 0.14、0.17 消費電力(W) 13、15 風量(m3/min)50Hz/60Hz 180、198 定格電圧(V) 100 方式 連動式(同時吸排) 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E極 ケーブル ビニルキャプタイヤケーブル(3心) アズワン品番 64-1108-05 色調 (化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz) 34.5、39
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷