- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- パイプファンフードのおすすめ人気ランキング
パイプファンフードのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「パイプファンフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吹き込み防止」、「パイプフード」、「パイプファン 150mm」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)
0.5
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質
プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×170×164.50
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
種類
W型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)
0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×200×180
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類
M型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
金網
10M
材質
本体/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラット型スタンダードタイプです。
金網
12M
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フラット型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
材質
本体、ダンパー羽根/NSS442M3。ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304。温度ヒューズ/銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応