- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- パイプファン大風量タイプのおすすめ人気ランキング
パイプファン大風量タイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新101件の「パイプファン大風量タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプファン 100mm」、「排気ダクト ファン」、「強制排気パイプファン」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×120
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
壁面・天井面取付兼用型
用途強制排気用
タイプ
格子型(大風量形)
ファン
プロペラファン
呼び径(Φmm)
100
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
質量(kg)
0.8
電流(A)
0.039、0.041
消費電力(W)
3.4、3.9
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
色調
(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
風量(m3/h)
【0Pa】70、72
騒音値(dB)(50/60Hz)
30、32
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)
0.8
電流(A)
0.029、0.036
消費電力(W)
2.7、3.1
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
端子
(SL)AC300V 7A
色調
(本体カバー)マンセル5Y5.5/0.5
風量(m3/h)
【0Pa】46、48
騒音値(dB)(50/60Hz)
31.0、32.0
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
質量(kg)
0.77
消費電力(W)
3.8/4.5 (50/60Hz)
適合パイプ径(Φmm)
150
羽根形状
プロペラファン
風量(m3/h)
170/175 (50/60Hz)
1個
¥8,888
税込¥9,777
当日出荷
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調
(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルキャプタイヤケーブル(2芯)
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)
0.9
電流(A)
0.108、0.117
消費電力(W)
10.5、11.5
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
38.5、39.5
電源コード
ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調
(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)
107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×103.50
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
低騒音、低消費電力設計
適合場所
浴室
適合パイプ径(Φmm)
150
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/29.5
開口面積(cm2)
186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
141.5/143.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
165/169
電気式シャッター
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)
Φ200
仕様
16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)
1.3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
33.5/34
開口面積(cm2)
240
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
255/260
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
質量(kg)
0.7
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)
100
材質
樹脂
質量(kg)
0.6
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)
52/54
定格入力(W)(50/60Hz)
3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)
150
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
適合場所
浴室
適合パイプ呼び径
Φ150
仕様
12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付
質量(kg)
1.01
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
6.5/8.2
換気風量(m3/h)
107/107(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
35/35
開口面積(cm2)
141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
101.5/101.5
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン
質量(kg)
0.8
電流(A)
0.029、0.036
消費電力(W)
2.7、3.1
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)
【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5、31.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品
プラグコード
適合パイプ呼び径
10cm
埋め込み寸法(mm)
Φ100