- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプベンダー 油圧のおすすめ人気ランキング
パイプベンダー 油圧のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「パイプベンダー 油圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動油圧ベンダー」、「電動油圧ベンダー」、「電動 油圧 パイプ ベンダー」などの商品も取り扱っております。
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
20
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min-1[r.p.m])
3
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×460×340
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
23
トラスコ品番
461-5204
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容
油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
(使用ポンプ)68(700)
最大ストローク(mm)
250(シリンダー)
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。
油圧シリンダ内蔵式です。
ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
曲げ角度
(最大/1回曲げ)90°
最高使用圧力
70MPa
適合ポンプ
手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度
0~180(°)
付属品
6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)
質量(kg)
32
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×160×530
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
トラスコ品番
773-2007
セット内容
逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)
全長(mm)
408
質量(kg)
5.17
タイプ
インチ用
曲げ角度(°)
0~90
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
セット内容
●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売り
エスコ品番
EA539D
1個
¥184,000
税込¥202,400
翌日出荷
用途なまし銅管専用
エスコ品番
EA275H
全長(mm)
307
質量(kg)
本体2.2/セット6
曲げ半径(mm)
31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”)
曲げ能力
1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
¥99,800
税込¥109,780
8日以内出荷
高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。
「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。
耐久性にすぐれた新設計ベンダー。
さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。
ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工
曲げ能力
SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
5
曲げR(最小~最大)
R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)
曲げ角度範囲
0~180°
質量(kg)
54.5
付属品
ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
455×372×393
仕様
ダイヤル式
一度に曲げられる本数
(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本
種別
SD490対応モデル
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様
【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°
全長(mm)
310
ケース寸法(mm)
450×120×300
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ
1/4~7/8(6.35~22.23mm)
セット内容
本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター
全長(mm)
310
対応材質
なまし銅管専用
ケース寸法(mm)
450×120×300
曲げ角度
90度
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
16
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min-1[r.p.m])
2.1
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×470×140
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
15
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上
ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。
トラスコ品番
305-5817
質量(kg)
28.8
2018年トラスコ掲載ページ
5 0422
1台
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷