[1/4インチ - 7/8インチ]油圧式チューブベンダー

[1/4インチ - 7/8インチ]油圧式チューブベンダー エスコ

用途なまし銅管専用 エスコ品番EA275H 全長(mm)307 質量(kg)本体2.2/セット6 曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”) 曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8” 内容量1個
注意
※エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。
※曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03428695 EA275H
オープン
99,800
109,780 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする