- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプホルダー 32mmのおすすめ人気ランキング
パイプホルダー 32mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「パイプホルダー 32mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプホルダー」、「パイプクランプ 32mm」、「パイプジョイント 32mm」などの商品も取り扱っております。
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質
プラスチック
材質
POM
種類
支持金具
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
材質
プラスチック・鉄
質量(g)
32
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質
SUS304
仕様
ミラー研磨仕上げ
エスコ品番
EA951EW-12
形状
エンドブラケット
プレート寸法(mm)
45×78
取付穴径(Φmm)
4.2
適合パイプ外径(Φmm)
32
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
材質
SUS304
形状
ソケット
取付穴径
直径4.2mm
プレート寸法(mm)
43×79
仕上
鏡面仕上げ
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
仕上
黒焼付塗装
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様
【付属ベース】パイプベース(ソケット)II
セット内容
シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II
材質
樹脂
ホルダー長さ(mm)
277
ホルダー径(mm)
【内径】45【外径】50
取付可能パイプ径(Φmm)
22・25・32
1セット
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質
ステンレス
幅(mm)
10
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
413-9291
質量(g)
48
内径(Φmm)
約13.5~14.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。