パイプ切断機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
132件の「パイプ切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプカッター 電動」、「配管 切断工具」、「ステンレス切断機」などの商品も取り扱っております。
MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V) AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W) 400 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×325×345
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3 出力(kW) 1.2
1台
4,198,000 税込4,617,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断に。開先加工に。 出力(kW) 1.2 奥行(mm) 304 電源(V) 単相100 電源 単相100V 電源コード(m) 3
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
689,800 税込758,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(Φmm) 樹脂 表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V) AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W) 400 周波数(Hz) 50/60 材質(ローラー部) ウレタン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×325×345 質量(kg) 14.5 トラスコ品番 327-4608
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 0.4~1.3[25~80] 切断角度 0、45 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角 [0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒 [0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 21 バイス方式 平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg) 21 付属品 帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm) 746×353 トラスコ品番 354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)バンドソービーバー 4Eco
バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。
用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。 切断能力(mm)パイプ 鋼管:Φ130 切断能力(mm)パイプ角 □100 切断能力(mm)H鋼 100×100 切断能力(mm)丸棒 軟鋼材:Φ60 対応材質 鉄工 電源(V) 100 モーター(W) 200 付属品 14山ハイス(コバルト入)1本 質量(kg) 31
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

富士製砥(高速電機)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 切断角度 左右90~45°
1台
539,800 税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業 電源(V) AC100 消費電力(W) 700 定格電流(A) 7.3 電源コード(m) 3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 【標準消費電力料金】18.9円/h トラスコ品番 858-1802 セット内容 サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110) 幅(mm) 425 全長(mm) 430 質量(kg) 16 高さ(mm) 545 切断能力 100~300A
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。 SUS管最大肉厚(mm) 3.0 仕様 標準替刃:PCRK-FS
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。 Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。 頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。
回転速度(min-1[r.p.m]) 3500 切断能力(Φmm) 樹脂 プラスチック管:Φ15~170 切断能力(mm)パイプ 鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170 電源(V) 100 モーター(W) 790 切断幅(mm) (最大のこ刃)2.0 肉厚(mm) (最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×220×240 付属品 ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ 使用率(%) 25 質量(kg) 5.8 コード No.EX170 トラスコ品番 351-5168
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ビーバーSAW170E
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品 ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2 質量(kg) 5.8 肉厚(mm) ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8 使用率(%) 0.25 モーター(W) 1010 回転速度(min-1[r.p.m]) 1600~3500 切断能力(Φmm) 15~170(10~150A) モーター電圧(V) 100 切断幅(mm) のこ刃:最大2.0
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付 付属品 六角棒スパナ トラスコ品番 354-4010 質量(kg) 15.5 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 電流(A)(50/60Hz) 15.0 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm) 240 切断能力(mm)L鋼 [0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

レッキス工業リンクカッタ
切断能力 80A~250A トラスコ品番 370-9299 質量(kg) 15.8 適応 鋼管・ダクタイル管用
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番 440-5897 全長(mm) 210~220 質量(g) 480 肉厚(mm) 2.5 適合替刃 33185 モデル 118 切断能力(inch[mm]) 1/4~11/8(6~28)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番 809-4648 適合機種 XS150S、150H 質量(kg) 5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) AC100 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 約1.8 切断能力(mm)パイプ Φ48.6 切断能力(mm)パイプ角 40×40 切断能力(mm)アングル 50×50 対応材質 鉄工 チップソー外径(Φmm) 165 チップソー内径(Φmm) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約4.4 セット内容 鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約370×160×300 刃数(p) 36 チップソー厚さ(mm) 1.6 開き幅(mm) (バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分) 30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980 税込14,278
当日出荷