- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプ架台のおすすめ人気ランキング
パイプ架台のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新160件の「パイプ架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプスタンド」、「卓上丸のこ用補助ローラ」、「配管 受け台」などの商品も取り扱っております。
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
横棒/角パイプ(回転しません)
付属品
ステンレス製ムッフSS×2個
高さ(mm)
500
シャフト径(Φmm)
13
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
500
支柱(mm)
Φ13×500(2本)
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種
VPA-300、VPB-300
質量(kg)
1.95
トラスコ品番
367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パイプ架台専用レベル調整用部品。
ナットの上げ下げで簡単に高さ調整。調節範囲は10cmです。
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質
スチール
使用荷重(kg)
45
パイプ架台専用レベル調整用部品。
ナットの上げ下げで簡単に高さ調整。調節範囲は10cmです。
トラスコ品番
852-1315
アズワン品番
64-6747-10
1台
¥47,880
税込¥52,668
3日以内出荷
RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用
トラスコ品番
809-4616
適合機種
RGRO
質量(kg)
9.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。
高さ(cm)
119(最高) 71(最低)
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
付属品
オーバータップナット
質量(g)
488
材質(底部)
冷間圧延鋼材(SPCC)
材質(シャフト)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき
寸法M
M16×2.0
タキゲンコード
31808
1個
¥952
税込¥1,047
当日出荷
適合
高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
240
質量(kg)
2.7
外径(Φmm)
25(ローラー部)
最大荷重(N)
1471
高さ調整範囲(mm)
50~160
軸方向移動量(mm)
10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合
パイプマシン:NS20AⅢ。パイプマシン:NS25AⅢ。パイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番
809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×170×205
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一発昇降機構採用。
ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)
2.2
耐荷重N(kgf)
800[82]
昇降幅(mm)
50~140
ローラー径(Φmm)
22
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)
5.5
ローラー幅(mm)
150
耐荷重(kg)
200
ローラー間隔(mm)
170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
長尺材の保持に。
耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)
2.7
耐荷重N(kgf)
2500
昇降幅(mm)
62~150
ローラー径(Φmm)
38
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質
支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)
50×300×30
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)
388
材質
スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)
約7.3
高さ(mm)
上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)
80
ローラー外径(Φmm)
57
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷