- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- パイプ用支持金具のおすすめ人気ランキング
パイプ用支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新140件の「パイプ用支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管用パイプ バンド」、「パイプ支持金物」、「パイプ 止め 金具」などの商品も取り扱っております。
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類
丸サドル(片サドル)
材質/仕上
鉄
取付穴径(Φmm)
5.5×10
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)
5.5×10
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
材質
スチール(SWCH)
セット内容
3/8ナット 2個
寸法d(mm)
W3/8
寸法E(mm)
8.3
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)
ユニクロ
種類
スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)
-110~+100
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上
鉄
呼び径(A)
15
仕様
クロメート
付属品
3/8ナット 2個
種類
Uボルト
呼び径(B)
1/2
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
止
RoHS指令(10物質対応)
対応
VP管用立てバンドです。
種類
堅バンド
材質
スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)
使用材料:1.0
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
パイプの取り付けに便利なブラケットです
パイプ取付用パーツ
タオル掛けや収納に便利です
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類
T字脚
材質/仕上
鉄
トラスコ品番
282-0978
質量(g)
36.2
サイズ(mm)
W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
止
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプを留め付けする金物です。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
付属品
組式タンバックル
種類
吊バンド
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
鋼
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
止
RoHS指令(10物質対応)
対応
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類
吊りバンド
寸法d(mm)
3/8
寸法C(mm)
26
寸法W(mm)
25
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)
7~21
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フランジ幅(mm)
100~400