- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- パイプ継ぎ足しのおすすめ人気ランキング
パイプ継ぎ足しのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「パイプ継ぎ足し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直管 ジョイント」、「丸棒」、「メタル ラック ポール 連結」などの商品も取り扱っております。
用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。
ポール径(Φmm)
25.4
仕様
継ぎ足し仕様
ねじ
めねじ×おねじ
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ×G(めねじ)
お手持ちのラックの高さ延長用に
ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質
アルミ押出材
質量(g)
29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
用途パイプを約8.5cm高くできます。
適合品番
K16NDタイプのみ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
メタルミニ専用の延長ポールセット(2本セット)です。
ポール径(Φmm)
約19
適合
メタルミニシリーズ全般
材質
スチール(クロームメッキ)
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
用途メッシュラック用の支柱として。
ポール径(Φmm)
25.4
仕様
ねじ切り仕様
ねじ
下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番
853-3077
色
黒
内径(Φmm)
11.5×7.0
硬度
HRC60±1
ハンドル
ストレートパイプハンドル
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。
。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
種別
スーパートング
バキュームクリーナーCVC-301X用の延長管
用途メッシュラック用の支柱として。
支柱径(Φmm)
25.4
材質
スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
ねじ部
アジャスター(M12×1.75mm)
【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用の延長ポールです。 メタルラック(R)本体や別売のメタルラック(R)ポールの高さの延長に使用できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途別売りの棚板と合わせることでオリジナルのスチールラックの作成が可能ですまた、別売のメタルラック(R)棚板と組み合わせることで、簡単に棚を上に増やすことができます。
材質
スチール(クロームメッキ)、アルミニウム
ポール径(Φmm)
約25
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ポール径(Φmm)
19
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター
標準アジャスター
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
1個
¥339
税込¥373
当日出荷