パイロットチェック弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
141件の「パイロットチェック弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロットチェック弁付スピードコントローラ」、「チェック弁」、「パイロット弁」などの商品も取り扱っております。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa) 25 仕様 直動形 質量(kg) 1.1 管接続口径 1/4 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min) (最大)40 面積比 パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポート A・Bポート バルブ種類 方向制御弁
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)パイロットチェックバルブ
パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。 このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg) 0.8 シリーズ PCV 使用圧力 0.2~1MPa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×70×94.2 使用流体 空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油 流量(L/min) 25~540(使用空気) 流体温度(℃) 5~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LE(mm) 30 寸法LF(mm) 15 寸法LH(mm) 10 最高使用圧力(MPa) 21 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2[2.0] バルブ種類 方向制御弁
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 適合チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa) 25 質量(kg) 1.2 管接続口径 1/8 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2[2.0] 面積比 パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37 制御ポート AB両ポート バルブ種類 方向制御弁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa) 70 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa) 0.3 面積比 (パイロット)1:11 バルブ種類 方向制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LG(mm) 16 寸法LH(mm) 10 最高使用圧力(MPa) 21 仕様 外部ドレン形 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2[2.0] バルブ種類 方向制御弁
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa) 25 接続方式 ガスケット取付形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2[2] バルブ種類 方向制御弁
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa) 25 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類 方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Aライン用 最高使用圧力(MPa) 35 質量(kg) 約1.2 管接続口径 1/8 呼び 1 クラッキング圧力(MPa) 0.2 流量(L/min) (最大)60 バルブ種類 方向制御弁
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa) 35 仕様 パイロットチェック弁 トラスコ品番 457-0693 質量(kg) 6.8 管接続口径 1/2 接続方式 ガスケット取付形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min) (最大)300 バルブ種類 方向制御弁
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa) 25 仕様 直動形 質量(kg) 1.1 管接続口径 1/4 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min) (最大)40 面積比 パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポート Bポート バルブ種類 方向制御弁
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa) 25 仕様 直動形 質量(kg) 1.1 管接続口径 1/4 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min) (最大)40 面積比 パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポート Aポート バルブ種類 方向制御弁
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
型式 ユニバーサル 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 最低使用圧力(MPa) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(4.53MB)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様 口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 最高使用圧力(MPa) 35 接続方式 ガスケット取付形 使用流体 石油系作動油 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)