- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- パイロン 駐車禁止のおすすめ人気ランキング
パイロン 駐車禁止のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新170件の「パイロン 駐車禁止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 仕切り」、「ポール トラ」、「カラーコーン 矢印」などの商品も取り扱っております。
色
赤(ベース部黒)
質量(kg)
約3
高さ(mm)
約700
材質(本体)
ポリエチレン
種類
スタンダード
材質(キャップ)
ポリエチレン
ベース部(mm)
360×360
材質(ベース)
再生材料
デザイン
文字入り
耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて
材質
屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)
適合
70cmコーン専用
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
140
取付方式
カラーコーン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)
550×400×5
使用期間(年)
約2
コーン(別売)に取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
用途コーンに取り付ける大型表示ボードです。
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
837
ベース径(Φmm)
255
工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
床の区画ラインの角にジャストフィットします。
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg)
台の部分を重ねて収納できます。
用途工場や倉庫の区画整備に。
セット内容
Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ
幅(mm)
369
材質/仕上
Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
815
質量(g)
590
ポール径(Φmm)
54
カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。
文字部分に蛍光反射シートを採用しています。
質量(kg)
約2.8
材質(本体)
ポリエチレン
種類
スタンダード
寸法(高さ)
約700
材質(キャップ)
ポリエチレン
材質(ベース)
容リ材
上部穴径(Φmm)
40
デザイン
文字入り
コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。プラスチックチェーン等で連結できます。反射部分は322×430mmの大型表示面です。全面に高輝度反射シートを利用しています。本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります
用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に
材質
本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート
幅(mm)
88
縦(mm)
488
横(mm)
464
カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。
適合
カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約0.4
取付方式
カラーコーン取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(折りたたみ時)527×307×0.8
使用期間(年)
約1~3
お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。
取付方式
カラーコーン取付
材質
高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
付属品
ネジ2本
寸法(mm)
412×280×88、(表示部)250×250
質量(kg)
0.4
タイプ
両面
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様
●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途駐車・駐輪禁止場所の注意喚起に。
仕様
●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション
対応製品
【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W
幅(mm)
260
高さ(mm)
630
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途部外者の進入防止に。
仕様
●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション
対応製品
【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W
幅(mm)
260
高さ(mm)
630
奥行(mm)
0.6
色
レッド
種別
700H
材質
LDPE
質量(kg)
0.68
高さ(mm)
705
種類
スタンダード
外寸(mm)
380×380×705
デザイン
文字入り
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
別売のトラロープやプラスチックチェーンと併用することで、作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。
樹脂製でサビないので長持ちします。
台の部分に水を入れるタイプです。
色
イエロー/ブラック
高さ(mm)
1060
トラスコ品番
744-8058
幅(mm)
340
質量(kg)
1.3
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)
390
高さ(mm)
550
径(Φmm)
ポリタンク:255
本体厚さ(mm)
45
満水時質量(kg)
満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)
ステッカー
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。駐車スペースの案内。車両の誘導。歩行者の注意喚起
材質
ウレタン樹脂
取付方式
カラーコーン取付
奥行(mm)
150
間口(mm)
150
外径(mm)
150
種別
8Y0231
質量(kg)
1
色
レッド
外寸(mm)
380×380×700
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
幅(mm)
390
高さ(mm)
550
径(Φmm)
ポリタンク:255
本体厚さ(mm)
45
満水時質量(kg)
満水時:3.9、満砂地:5.4
材質(表示部)
ステッカー
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様
●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式
スタンド式