パウチラミネーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「パウチラミネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネーター 本体」、「ラミネーター 本体 A3」、「パウチ 機械」などの商品も取り扱っております。
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質 ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz) 定格:100 電源コード(m) 1.5 ウォームアップ時間 90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4 保証期間 お買い上げ日より1年間 ローラー数 2 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品 クリーニングシート 質量(kg) 4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 498×110×221 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 420(50Hz)、490(60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 75~150
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg) 8.1 消費電力(W) 1400 電源 AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 578×235×121 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 1 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質 PET+EVA タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V) 100(50/60Hz) ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 2 ラミネート速度(mm/分) 約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg) 2 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×150×80 加工 hot & cold(常温) 設定温度(℃) 140 ウォームアップ時間 1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 ラミネート速度(mm/秒) 約60 ローラー数 4 最大加工厚(mm) 0.5 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品 クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番 835-9336 材質 ABS樹脂、スチール 寸法(mm) 519×155×113(トレー除く) 質量(kg) 約3.5 定格消費電力(W) 約580 対応 A3 ウォームアップ時間 2分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート幅(mm) 最大320 ラミネート速度(mm/分) 320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズ A3 本体質量(kg) 2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100・150 最大ラミネート幅(mm) 340 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質 ABS樹脂、スチール サイズ A3 質量(g) 3100 定格消費電力(W) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×132×89 電源コード(m) 約1.3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間 約35秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 570(50Hz)、680(60Hz) 最大ラミネート幅(mm) 320 対応フィルム厚さ(μm) 75/100/150
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W) 1050 温度(℃) 常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式 ダブルヒートローラー 機能 リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間 約6分 最大ラミネート厚さ(mm) 3 ローラー数 6本 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 付属品 リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー 消費電力(W) 520 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 加熱方式 外部加熱方式 機能 リバース、ヒーターオートオフ 温度調節範囲(℃) 4段階 ウォームアップ時間 約5~10分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(用紙厚を含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 430(50Hz)、510(60Hz) フィルム厚さ(μm) 100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 335(A3) 対応フィルム厚さ(μm) 100~150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチフィルム 100μ
100ミクロンパウチフィルムA4サイズ。 GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
タイプ GBC3層構造 厚さ(μm) 100
1パック(20枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質 PET+EVA タイプ 光沢 厚さ(μm) 150
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg) 約2.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 454×150×78 最大幅(mm) (ラミネート)340まで 機能 オートオフ:約10分 ウォームアップ時間 約90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 約0.7 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 100μ=470、150μ=342、200μ=302 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100、150、200 再生紙使用マーク 適合 対応フィルム厚さ(μm) 100・150・200
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 400~1800 最大ラミネート厚さ(mm) 1.0(用紙厚を含む) ウォームアップ時間 約3分 付属品 リアトレー、取り扱い説明書(保証書) 消費電力(W) 1200 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 加熱方式 外部加熱方式 機能 メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定 温度調節範囲(℃) 80~160 フィルム厚さ(μm) 100~350(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 330(A3)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
トラスコ品番 784-7947 材質 ABS 質量(kg) 2.3 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×338×128 ウォームアップ時間 5分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ラミネート速度(mm/秒) 5.1(50Hz)、6.1(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様 最大加工サイズ/A3 質量(kg) 14.5 消費電力(W) 800 方式 ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×300×140 加熱方式 内部加熱方式 ウォームアップ時間 約3分 最大ラミネート厚さ(mm) 2 ローラー数 6 投入口幅(mm) 330 ラミネート速度(mm/分) 0~1050 最大加工厚(mm) 2 温度設定 60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm) 加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒) 最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1箱(100枚)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)