パスボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
165件の「パスボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル シャワー ルーム」、「クリーンベンチ 卓上」、「バスボックス」などの商品も取り扱っております。
インターロック装置を内蔵していますので、片側のドアが開いているときは、他方のドアが開くことはなく、外部空気のクリーンルームへの流入が防止できます。 自動扉、コンベヤなどを連動させた全自動運転型も製作可能です。
用途クリーンルーム内外の物品の受け渡しなど 仕様 インターロック付(機械式)・ガラス窓(透明ガラス) トラスコ品番 463-4373 材質 本体:鋼板製(メラミン焼き付け塗装)、通過部(床面):ステンレス(SUS304) 質量(kg) 50 間口W×奥行D×高さH(mm) 590×400×590 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 500×400×500
1台
309,800 税込340,780
32日以内出荷

部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
1台
327,000 税込359,700
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 材質 ステンレス(SUS304) 保護等級 IP65 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:1.2 扉形式 カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板 鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

特性 防水・防塵 仕様 ●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃) -40~90 保護等級 IP65 材質(カバー) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット) EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ヒンジ) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ) ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー) 磨き処理#400
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。 トラスコ品番 458-6786 材質 スチール(焼付塗装)、アルミフレーム 質量(kg) 200 高さ(mm) 2058 奥行(mm) 1000 間口(mm) 1060 電源(V) AC100 消費電力(W) 500 風量(m3/min) 7 吹出風速 18m/sec
1台
599,800 税込659,780
40日以内出荷

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1 扉形式 片扉
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品 ラテックス手袋(天然ゴム)1双 質量(kg) 17 コック 2ヶ所(Φ8mm) 外寸法(mm) 本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

アズワン品番 3-116-01 付属品 グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー 0.5mm厚 質量(kg) 約10 パイプ径(Φmm) 13 グローブ種別 厚み:0.4mm 材質(カバー) 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ) ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
64,350 税込70,785
翌々日出荷

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 屋外用 材質 本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (鉄製基板)2.3 キャビネット板厚(mm) 扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8 扉形式 片扉
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パスボックスから本体にサンプルを移しやすいスライド式棚板です。 パスBOX内サンプルが簡単に出し入れ可能
材質 棚板/PMMA(アクリル)、取手・レール/ステンレス 耐荷重 2kg(均等荷重)
1個
9,790 税込10,769
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W) 86/88 電源 AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 風量(m3/min) (吹出)約1 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 風速(m/s) (吹出)約0.5 パイプ径(Φmm) 13 フィルターサイズ(mm) (HEPA)200×200×50 集塵効率(%) 99.97%以上
1個
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
集塵効率(%) 99.99%(0.3μm粒子にて) フィルター HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風量(m3/min) 1 作業範囲 440×385×365mm 材質 塩化ビニル 板厚(mm) 5(前面扉3) 質量(kg) 10.5 電源 AC100V・50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設 質量(kg) 25
1台
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

HEPAフィルターにより0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 Dタイプは奥行きの深いディープタイプのため、作業面を有効に活用できます。
1個
185,000 税込203,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 木製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm) 2000 付属品 電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質 フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V) AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)