- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- パソコン 電源スイッチのおすすめ人気ランキング
パソコン 電源スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新433件の「パソコン 電源スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PC スイッチ」、「電源 スイッチ pc」、「usb 電源スイッチ」などの商品も取り扱っております。
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。
本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。
USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。
USB機器の使用に便利です。
底面の両面テープで机に固定できます。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品
内部接続用ケーブル付きブラケット
スイッチ
電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)
適合規格
USB 2.0/1.
コネクタ形状
電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス
対応
High-Speed (480Mbps/理論値)
LED色
ブルー
ケーブル
ミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル
ケーブル長(cm)
本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30
供給電流(mA)
(最大/各ポート)500
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類
プッシュスイッチ
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。
電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。
リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチ
プッシュスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)
呼び
固定穴: M3
ピッチ(mm)
固定穴: 20、コネクタ: 2.54
ケーブル長(cm)
100
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS
Windows10/Native64以降
最大接続台数
20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです 。
検証用や、いざという時の保守部材としてお使い頂けます。
※本製品は、マザーボードの端子に接続するためのスイッチキットとなります。
セット内容
電源スイッチ/リセットスイッチ/ブザーユニット(スピーカー)/電源LED/HDD用LED
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
仕様
375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番
849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。
スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。
分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。
底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品
内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板
寸法(mm)
本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25
色
ブラック
スイッチ
プッシュスイッチ (モーメンタリ動作)
ケーブル長(m)
約2 (本体に直付け)
LED
ブルー
コネクタ
(ピッチ)2.54mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定格:AC125V 0.5A
モーメンタリー
1個
¥427
税込¥470
当日出荷
マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。
マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。
ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。
スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。
1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。
検証マニアシリーズ
スイッチ
電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ (ノンロックタイプ)
ピッチ(mm)
コネクタ: 2.54
ケーブル長(cm)
75
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格:AC125V 0.5A
Φ8mm
定格電圧(V)
AC125
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
仕様
2.5mコード付/フット式リモートスイッチ
定格
10A 125V 1000W
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格
AC250V・6A
動作特性
モーメンタリ
接点構成
1a
質量(g)
200
保護構造
IP20
スイッチ形状
(内蔵)V形マイクロスイッチ
動作力
8.8N
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5~40
主な用途
電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など
使用周囲湿度
85%RH以下
キャブタイヤコード(m)
VCTF 2心×0.75mm2×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M