パソコン固定ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「パソコン固定ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン固定」、「固定ベルト」、「機器固定ベルト」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライ機器固定ベルト
棚板などに置いた機器にベルトを巻いて固定することができます。 固定する機器に合わせて長さ調整することができます。
ベルト幅(mm) 25 材質(ベルト) ナイロン
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。 ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。 接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。 カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。 カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。 サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別 転倒防止ベルト 適合 80kg/2本使用時 材質 (接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (接着パッド付フック)42×42×14 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。 面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様 耐震度/7 セット内容 マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2 アズワン品番 64-0854-59
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ耐震ストッパーロング
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容 固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2 タイプ ロング 寿命 10年(使用環境によって異なります) 難燃性 UL94V0認定品 アズワン品番 64-0904-33
1セット(4本)
4,998 税込5,498
当日出荷

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm) 1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。 ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別 転倒防止ベルト セット内容 バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本 材質 PPE 寸法(mm) 242×152×30 質量(g) 275
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm) 4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライCPUスタンド
省スペース型パソコンをサイドフレーム内側に取り付けることができます。(左右取り付け可能)
用途省スペース型CPUをサイドフレームに取り付け 間口(mm) 95~130 奥行(mm) 320 高さ(mm) 439 仕様 省スペースCPU用 付属品 固定ベルト×2 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95~130×320×439 アズワン品番 64-0878-50 総耐荷重(kg) 20
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 パソコン等に耐荷重約64kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止! 種別 転倒防止ベルト セット内容 小型バックル:4個(35mm×64mm) ベルト300:2個(25mm×300mm) アルコールパッド:2個 材質 バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年) 約8
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品 ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm) 20 穴径(Φmm) (ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。 寸法(mm) 50×50 耐荷重(kg) 25/1枚(4枚使用で100) 使用方法 設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。 種別 耐震マット 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 5
1袋(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容 接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質 (ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g) 約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×42×20/本 耐荷重(kg) 対象物重量160/2本 使用環境温度(℃) 0~40 取付間隔(mm) 最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別 転倒防止ベルト セット内容 プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質 スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止 種別 転倒防止ベルト セット内容 プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質 スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。 ベルト長さ(m) 約4 ベルト幅(mm) 19 使用荷重(kg) 40 破断荷重(kg) 200 材質(ベルト) PP 材質(止具) 亜鉛合金
1本
659 税込725
当日出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容 金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質 【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(m) 1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質 バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別 転倒防止ベルト 仕様 耐震度震度6強相当 使用の目安 対象物1台につき4本 素材 難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)