- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- パチン錠のおすすめ人気ランキング
パチン錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新513件の「パチン錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パチン錠 小型」、「キャッチクリップ」、「鍵 付 パチン 錠」などの商品も取り扱っております。
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げ
バレル研磨
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げ
バレル研磨
鍵
鍵穴なし
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])
78.5(8)
材質/処理
(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)
54.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
21289
1個
¥242
税込¥266
当日出荷
材質
鋼(SPHC)
材質/仕上
鋼/光沢クロメート
最も一般的なパッチン錠です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
許容荷重(N[kgf])
150[15]
材質
SUS304
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
(締代0.5mm)147
表面仕上げ
バレル研磨
用途各種小型ボックス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc
質量(g)
44.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)
588
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
140
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20480
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷